FINDER - Reléfoglalat 40.51,41 reléhez sínre patt GT03219 - 95853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823297590
Sonepar cikkszám
GT03219
Gyártói cikkszám
95853
Gyártói típuskód
95.85.3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
46.8 mm
Magasság:
81.9 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.51,41 reléhez sínre patt