Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 40.51 ..52..61 reléhez szerlap/kék G49011 - 9505

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat  40.51 ..52..61 reléhez szerlap/kék G49011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823115450

Sonepar cikkszám

G49011

Gyártói cikkszám

9505

Gyártói típuskód

95.05

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.8 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

60.9 mm

Magasság:

78.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.51 ..52..61 reléhez szerlap/kék