FINDER - Reléfoglalat 40.51 ..52..61 reléhez szerlapra fekete G49012 - 95050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823194387
Sonepar cikkszám
G49012
Gyártói cikkszám
95050
Gyártói típuskód
95.05.0SPA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
60.9 mm
Magasság:
78.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.51 ..52..61 reléhez szerlapra fekete