FINDER - Reléfoglalat 40.52 reléhez sínre csav bek GT22390 - 95951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 61 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22390
Gyártói cikkszám
95951
Gyártói típuskód
95.951
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
61 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 40.52 reléhez sínre csav bek