FINDER - Reléfoglalat 41.52 reléhez sínre húzór csat GT25019 - 93527024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823305509
Sonepar cikkszám
GT25019
Gyártói cikkszám
93527024
Gyártói típuskód
93.52.7024
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
73.6 mm
Magasság:
93 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 41.52 reléhez sínre húzór csat