FINDER - Reléfoglalat 41.xx NYÁK reléhez GT81954 - 93020024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823310053
Sonepar cikkszám
GT81954
Gyártói cikkszám
93020024
Gyártói típuskód
93.02.0.024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
73.6 mm
Magasság:
88.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 41.xx NYÁK reléhez