FINDER - Reléfoglalat 41.xx NYÁK reléhez GT81955 - 93028230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823355696
Sonepar cikkszám
GT81955
Gyártói cikkszám
93028230
Gyártói típuskód
93.02.8.230
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
73.6 mm
Magasság:
88.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 41.xx NYÁK reléhez