Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 46.52 reléhez sínre csav bek GT25861 - 9702

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 46.52 reléhez sínre csav bek GT25861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823304137

Sonepar cikkszám

GT25861

Gyártói cikkszám

9702

Gyártói típuskód

97.02

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.8 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

64.9 mm

Magasság:

82.9 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 46.52 reléhez sínre csav bek