FINDER - Reléfoglalat 46.52 reléhez sínre csav bek SN001584 - 9712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 12.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823326511
Sonepar cikkszám
SN001584
Gyártói cikkszám
9712
Gyártói típuskód
97.12
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
12.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
33.6 mm
Magasság:
33 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 46.52 reléhez sínre csav bek