FINDER - Reléfoglalat 46.61 reléhez sínre csav bek GT25787 - 9701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823302393
Sonepar cikkszám
GT25787
Gyártói cikkszám
9701
Gyártói típuskód
97.01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
64.9 mm
Magasság:
82.9 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 46.61 reléhez sínre csav bek