FINDER - Reléfoglalat 46.61 reléhez sínre SN007056 - 9751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823308142
Sonepar cikkszám
SN007056
Gyártói cikkszám
9751
Gyártói típuskód
97.51
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
44 mm
Magasság:
95.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 46.61 reléhez sínre