FINDER - Reléfoglalat 4é 56.32 reléhez NYÁK-ba forr G49026 - 9612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073750
Sonepar cikkszám
G49026
Gyártói cikkszám
9612
Gyártói típuskód
96.12
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29.5 mm
Magasság:
14.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 4é 56.32 reléhez NYÁK-ba forr