FINDER - Reléfoglalat 55.32,34 reléhez szerlapra SN082956 - 9454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082956
Gyártói cikkszám
9454
Gyártói típuskód
94.54
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
43.3 mm
Magasság:
95 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.32,34 reléhez szerlapra