FINDER - Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra G48992 - 94740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823188171
Sonepar cikkszám
G48992
Gyártói cikkszám
94740
Gyártói típuskód
94.74.0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
27 mm
Magasság:
70.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra