FINDER - Reléfoglalat 55.32,8532 reléhez szerlapra G48977 - 94020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48977
Gyártói cikkszám
94020
Gyártói típuskód
94020
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
35.5 mm
Magasság:
76 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 55.32,8532 reléhez szerlapra