FINDER - Reléfoglalat 55.33,85.33 reléhez szerl fek G48979 - 94030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823228433
Sonepar cikkszám
G48979
Gyártói cikkszám
94030
Gyártói típuskód
94.03.0SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
35.5 mm
Magasság:
76 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.33,85.33 reléhez szerl fek