FINDER - Reléfoglalat 55.33,85.33 reléhez szerlapra SN024255 - 9473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823073477
Sonepar cikkszám
SN024255
Gyártói cikkszám
9473
Gyártói típuskód
94.73SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
27 mm
Magasság:
70.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.33,85.33 reléhez szerlapra