FINDER - Reléfoglalat 55.33 reléhez NYÁK-ba csav bek G48985 - 9422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073194
Sonepar cikkszám
G48985
Gyártói cikkszám
9422
Gyártói típuskód
94.22
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29.5 mm
Magasság:
11.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.33 reléhez NYÁK-ba csav bek