FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerelőlap G48990 - 9434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 14
Szélesség - 21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073286
Sonepar cikkszám
G48990
Gyártói cikkszám
9434
Gyártói típuskód
94.34
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
14
Szélesség:
21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
40.5 mm
Magasság:
11.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerelőlap