FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra G49007 - 94841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 42.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49007
Gyártói cikkszám
94841
Gyártói típuskód
94841
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
42.6 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra