FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra G49008 - 948410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 42.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823194417
Sonepar cikkszám
G49008
Gyártói cikkszám
948410
Gyártói típuskód
94.84.10//20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
42.6 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra