FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra SN135487 - 948430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Mélység - 46.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135487
Gyártói cikkszám
948430
Gyártói típuskód
94.84.30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
46.8 mm
Magasság:
76.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra