FINDER - Reléfoglalat 55.34 reléhez NYÁK-ba csav bek G48984 - 9414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 14
Szélesség - 21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073156
Sonepar cikkszám
G48984
Gyártói cikkszám
9414
Gyártói típuskód
94.14SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
14
Szélesség:
21.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29.5 mm
Magasság:
11.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34 reléhez NYÁK-ba csav bek