FINDER - Reléfoglalat 56.32 reléhez szerelőlapra G49028 - 9672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823073774
Sonepar cikkszám
G49028
Gyártói cikkszám
9672
Gyártói típuskód
96.72SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
33.5 mm
Magasság:
78 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 56.32 reléhez szerelőlapra