FINDER - Reléfoglalat 56.34 reléhez GT45891 - 9604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 43.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823334363
Sonepar cikkszám
GT45891
Gyártói cikkszám
9604
Gyártói típuskód
96.04
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
43.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
48.2 mm
Magasság:
82.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 56.34 reléhez