FINDER - Reléfoglalat 56.34 reléhez szerelőlapra G49029 - 9674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 46 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823073781
Sonepar cikkszám
G49029
Gyártói cikkszám
9674
Gyártói típuskód
96.74
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
46 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
33.5 mm
Magasság:
82.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 56.34 reléhez szerelőlapra