FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez 88.12 időr. szerlapra forr G48941 - 90124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823193922
Sonepar cikkszám
G48941
Gyártói cikkszám
90124
Gyártói típuskód
90.12.4
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
32 mm
Magasság:
31 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez 88.12 időr. szerlapra forr