FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez NYÁK-ba forr bek G48944 - 9014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823072371
Sonepar cikkszám
G48944
Gyártói cikkszám
9014
Gyártói típuskód
90.14
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
13.5 mm
Magasság:
27 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez NYÁK-ba forr bek