FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav bek G36902 - 9026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 33 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072739
Sonepar cikkszám
G36902
Gyártói cikkszám
9026
Gyártói típuskód
90.26
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
33 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
23 mm
Magasság:
51 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav bek