FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav bek G48956 - 9072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 26 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48956
Gyártói cikkszám
9072
Gyártói típuskód
90.72
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
26 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav bek