FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav beköt kék G48948 - 9020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072548
Sonepar cikkszám
G48948
Gyártói cikkszám
9020
Gyártói típuskód
90.20SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
25.5 mm
Magasság:
67 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez sínre csav beköt kék