FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez szerlapra GT83124 - 90833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83124
Gyártói cikkszám
90833
Gyártói típuskód
90.83.3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27 mm
Magasság:
65 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez szerlapra