FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez NYÁK-ba forr bek G48947 - 90151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 28 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823186528
Sonepar cikkszám
G48947
Gyártói cikkszám
90151
Gyártói típuskód
90.15.1
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
28 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
13.5 mm
Magasság:
28 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.13 reléhez NYÁK-ba forr bek