FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav bek G37209 - 9073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37209
Gyártói cikkszám
9073
Gyártói típuskód
9073
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
26 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav bek