FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav bek G48955 - 9027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 35 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072760
Sonepar cikkszám
G48955
Gyártói cikkszám
9027
Gyártói típuskód
90.27
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
35 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
23 mm
Magasság:
51 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav bek