FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez szerlapra csav bek G39166 - 9013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 11
Szélesség - 32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072319
Sonepar cikkszám
G39166
Gyártói cikkszám
9013
Gyártói típuskód
90.13
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
11
Szélesség:
32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
47.4 mm
Magasság:
21.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.13 reléhez szerlapra csav bek