FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez szerlapra forr bek G48943 - 90134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823193946
Sonepar cikkszám
G48943
Gyártói cikkszám
90134
Gyártói típuskód
90.13.4
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
16.2 mm
Magasság:
47.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.13 reléhez szerlapra forr bek