FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez NYÁK-ba forr be G48962 - 9213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072999
Sonepar cikkszám
G48962
Gyártói cikkszám
9213
Gyártói típuskód
92.13SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
36 mm
Magasság:
14.8 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 62.32 reléhez NYÁK-ba forr be