FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek fekete G48961 - 92030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 40 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823228341
Sonepar cikkszám
G48961
Gyártói cikkszám
92030
Gyártói típuskód
92.03.0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
40 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
60.9 mm
Magasság:
91.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek