FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek G15286 - 92431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823186542
Sonepar cikkszám
G15286
Gyártói cikkszám
92431
Gyártói típuskód
92.43.1SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
50 mm
Magasság:
21.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek