FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez szerlapra forr G48963 - 9233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823073026
Sonepar cikkszám
G48963
Gyártói cikkszám
9233
Gyártói típuskód
92.33SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
50 mm
Magasság:
14.8 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 62.32 reléhez szerlapra forr