Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 8é 60.12 reléhez sínre csav bek kék GT21013 - 9002

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat  8é 60.12 reléhez sínre csav bek kék GT21013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 9

  • Szélesség - 38 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823301136

Sonepar cikkszám

GT21013

Gyártói cikkszám

9002

Gyártói típuskód

90.02

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

9

Szélesség:

38 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

33.5 mm

Magasság:

77.5 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 8é 60.12 reléhez sínre csav bek kék