FINDER - Reléfoglalat 97.52 GT76952 - 9752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823308159
Sonepar cikkszám
GT76952
Gyártói cikkszám
9752
Gyártói típuskód
97.52
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
44 mm
Magasság:
95.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 97.52