FINDER - Reléfoglalat csavaros csatlakozással, relé típusa: 34.51 vagy 34.81, vezérlőfeszültség: (110...125) V AC/ DC SN201278 - 93010125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201278
Gyártói cikkszám
93010125
Gyártói típuskód
93.01.0.125
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
72.1 mm
Magasság:
88.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat csavaros csatlakozással, relé típusa: 34.51 vagy 34.81, vezérlőfeszültség: (110...125) V AC/ DC