FINDER - Reléfoglalat fekete 60.12 reléhez szerlapra csav be G48940 - 9012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823072265
Sonepar cikkszám
G48940
Gyártói cikkszám
9012
Gyártói típuskód
90.12
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
32.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
47.4 mm
Magasság:
21.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat fekete 60.12 reléhez szerlapra csav be