FINDER - Reléfoglalat kék 60.12 reléhez szerlapra csav bek G48936 - 90109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 27 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823076751
Sonepar cikkszám
G48936
Gyártói cikkszám
90109
Gyártói típuskód
90.10.9
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27 mm
Magasság:
65 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat kék 60.12 reléhez szerlapra csav bek