Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 230VAC 2 pár érintk 8A IP20 GT04742 - 485282300060

FINDER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823120355

Sonepar cikkszám

GT04742

Gyártói cikkszám

485282300060

Gyártói típuskód

48.52.8.230.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

78.6 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75.3 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezők tartós határárama: 8A Érintkezőanyag: AgNi Alapváltozat AC-hoz: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + varisztor Alapváltozat DC-hez: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + védődióda + téves bekötés elleni dióda Szerelési mód: DIN sínre