Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 230VAC 4CO váltóérintk 7A IP20 GT10674 - 583482300060

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 230VAC 4CO váltóérintk 7A IP20 GT10674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823118413

Sonepar cikkszám

GT10674

Gyártói cikkszám

583482300060

Gyártói típuskód

58.34.8.230.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

7 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

78.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

86.9 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezők tartós határárama: 7A Érintkezőanyag: AgNi Alapváltozat AC-hoz: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + varisztor Alapváltozat DC-hez: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + védődióda + téves bekötés elleni dióda Szerelési mód: DIN sínre