FINDER - Relémodul 24V/DC 1érintk 5A morze érintkező GT67935 - 383170248240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823327914
Sonepar cikkszám
GT67935
Gyártói cikkszám
383170248240
Gyártói típuskód
38.31.7.024.8240
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Relémodul 24V/DC 1érintk 5A morze érintkező