FINDER - Relémodul 24V/DC 1érintk 5A morze érintkező SN014934 - 383170249024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823328133
Sonepar cikkszám
SN014934
Gyártói cikkszám
383170249024
Gyártói típuskód
38.31.7.024.9024
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Relémodul 24V/DC 1érintk 5A morze érintkező